{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Portata ripiano / carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su metallo) | 150 kg | |
Spessore ripiano | 25 mm | |
Regolazione dell’altezza con passo | 25 mm | |
Esecuzione di montaggio | Scaffalatura a innesto | |
Materiale | Esecuzione zincata | |
Altezza | 2.000 mm | |
Larghezza | 1.360 mm | |
Profondità | 836 mm | |
Altezza scaffale | 2.000 mm | |
Scaffale di larghezza | 1.300 mm | |
Profondità degli scaffali | 800 mm | |
Dim. di montaggio elem. base larghezza | 1.360 mm | |
Numero ripiani | 7 | |
Carico massimo campo | 1.300 kg | |
Montaggio a cura del cliente | si | |
Tipo di prodotto | Scaffalature con ripiani obliqui |
Codice articolo | 990604 800 | |
EAN / GTIN | 4058255012732 |