{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Spessore ripiano | 25 mm | |
Regolazione dell’altezza con passo | 25 mm | |
Esecuzione di montaggio | Scaffalatura a innesto | |
Materiale | zincato | |
Altezza | 2.300 mm | |
Larghezza | 1.000 mm | |
Profondità | 600 mm | |
Dim. di montaggio elem. base larghezza | 1.060 mm | |
Numero ripiani | 7 | |
Tipo di prodotto | Scaffale per classificatori |
Codice articolo | 990595 2300/1000 | |
EAN / GTIN | 4004514220141 | |
Codice del produttore | 17749 |