Divisori in lamiera inseribili, fissi e zincati 510X800 mm

Codice art.: 990583 510X800
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Altezza × profondità (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Altezza 500 mm
Profondità 800 mm
Luce libera in altezza (altezza utile) 510 mm
Tipo di prodotto Divisorio per ripiani

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 990583 510X800
EAN / GTIN 4004514256171
Codice del produttore 12399-40

Descrizione

Esecuzione:

Facile inserimento dei divisori in lamiera nel foro del ripiano.

Uso:

Suddivisione dei ripiani per un'ottima conservazione della minuteria.

Per:

Scaffali con ripiani n. art. 990540990554, scaffali n. art. 990582.

Download & documenti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello