• Gentile cliente, in vista delle festività ti informiamo che l’ultimo giorno di accettazione resi sarà venerdì 15/11/2024

Ripiano, zincato, larghezza×Profondità: 1300X800mm

Codice art.: 990582 1300X800
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Prezzi individuali per i clienti Hoffmann dopo l’accesso.
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

larghezza×Profondità (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Portata ripiano / carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su metallo): 250
  • Spessore ripiano: 40
  • Materiale: zincato

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Portata ripiano / carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su metallo) 250 kg
Spessore ripiano 40 mm
Materiale zincato
Larghezza 1.300 mm
Profondità 800 mm
Spessore 40 mm
Campo d’impiego Scaffale con ripiani
Esecuzione ripiano Ripiano fissato; Ripiano diritto; Ripiano fessurato
Tipo di prodotto Ripiano

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 990582 1300X800
EAN / GTIN 4004514218216
Codice del produttore 17680-B

Descrizione

Fornitura:

Inclusi 4 supporti per ripiani.

Download & documenti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello