Divisori in lamiera inseribili, fissi e zincati 500X400 mm

Codice art.: 990581 500X400
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Altezza × profondità (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Altezza 490 mm
Profondità 400 mm
Luce libera in altezza (altezza utile) 500 mm
Tipo di prodotto Divisorio per ripiani

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 990581 500X400
EAN / GTIN 4004514233295
Codice del produttore 12387-25

Descrizione

Esecuzione:

Facile inserimento dei divisori in lamiera nel foro del ripiano.

Uso:

Suddivisione dei ripiani per un'ottima conservazione della minuteria.

Per:

Scaffali con ripiani n. art. 990500990514, scaffali n. art. 990580.

Download & documenti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello