Scaffalatura elemento aggiuntivo 2500/750 mm

Codice art.: 990514 2500/750
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Seleziona la variante e la quantità

Altezza / larghezza ripiani (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Portata ripiano / carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su metallo): 150
  • Spessore ripiano: 25
  • Regolazione dell’altezza con passo: 25
  • Esecuzione di montaggio: Scaffalatura a innesto
  • Materiale: zincata

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Portata ripiano / carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su metallo) 150 kg
    Spessore ripiano 25 mm
    Regolazione dell’altezza con passo 25 mm
    Esecuzione di montaggio Scaffalatura a innesto
    Materiale zincata
    Altezza 2.500 mm
    Larghezza 756 mm
    Profondità 836 mm
    Altezza scaffale 2.500 mm
    Profondità degli scaffali 800 mm
    Dim. di montaggio elem. aggiuntivo larghezza 756 mm
    Larghezza ripiano 750 mm
    Profondità ripiano 800 mm
    Numero ripiani 6
    Numero di telai profilati 1
    Carico massimo campo 1.800 kg
    Scaffalatura Elemento aggiuntivo
    Tipo di prodotto Scaffale con ripiani

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 990514 2500/750
    EAN / GTIN 4004514237651
    Codice del produttore 12786-75

    Descrizione

    Esecuzione:

    Telai profilati a T e ripiani zincati. Con un carico ripiano massimo di 150 kg per ripiano. Piani d’appoggio regolabili con passo da 25 mm. Montaggio rapido grazie all’esecuzione semplice a incastro.
    Carico modulo: 1300 kg con un’altezza di 2000 mm, 1700 kg con un’altezza di 2500 mm, 2300 kg con un’altezza di 3000 mm.

    Descrizione:

    Ingombro in pianta:
    Elemento base: lunghezza nominale + 60 mm
    Elemento aggiuntivo: lunghezza nominale + 6 mm
    Profondità telaio completa: Profondità nominale + 36 mm

    Uso:

    Ideali per industria, artigianato, commercio, uffici, archivi, ecc. con utilizzo ottimale dello spazio.

    Fornitura:

    Elemento base con diagonali di rinforzo. Diagonale di tenuta per ciascun elemento aggiuntivo.

    Nota:

    • Piedini di bloccaggio compresi nella fornitura.
    • Fissaggio al pavimento e a muro non compresi nella fornitura.
    • Ancoraggio al pavimento adatto n. art. 990854.
    • Utilizzabile da un lato grazie all’irrigidimento tramite la diagonale di rinforzo.
    • La lunghezza libera del carico di punta (K) non deve superare i 600 mm.
    • Per facilitare il trasporto, l’articolo viene fornito smontato. Montaggio escluso.

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Form

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Volantini

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Promozioni

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello