{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Portata ripiano / carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su metallo) | 150 kg | |
Spessore ripiano | 25 mm | |
Regolazione dell’altezza con passo | 25 mm | |
Esecuzione di montaggio | Scaffalatura a innesto | |
Materiale | zincata | |
Altezza | 2.000 mm | |
Larghezza | 810 mm | |
Profondità | 436 mm | |
Altezza scaffale | 2.000 mm | |
Profondità degli scaffali | 400 mm | |
Dim. di montaggio elem. base larghezza | 810 mm | |
Larghezza ripiano | 750 mm | |
Profondità ripiano | 400 mm | |
Numero ripiani | 5 | |
Numero di telai profilati | 2 | |
Carico massimo campo | 1.300 kg | |
Scaffalatura | Elemento base | |
Tipo di prodotto | Scaffale con ripiani |
Codice articolo | 990500 2000/750 | |
EAN / GTIN | 4004514204813 | |
Codice del produttore | 12740-75 |