{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Portata ripiano / carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su metallo) | 120 kg | |
Regolazione dell’altezza con passo | 40 mm | |
Gamma colori | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Altezza | 2.000 mm | |
Larghezza | 975 mm | |
Profondità | 325 mm | |
Dim. di montaggio elem. aggiuntivo larghezza | 975 mm | |
Laghezza ripiano | 946 mm | |
Ripiano larghezza dimensione libera | 900 mm | |
Profondità ripiano | 325 mm | |
Listello di battuta | si | |
Numero ripiani | 5 | |
Adatto per numero cartelle | 50 | |
Numero di telai profilati | 1 | |
Carico massimo campo | 900 kg | |
Tipo di prodotto | Scaffale per classificatori |
Codice articolo | 990405 2000 | |
EAN / GTIN | 4045197517845 | |
Codice del produttore | 990405 2000 |