• Gentile cliente, in vista delle festività ti informiamo che l’ultimo giorno di accettazione resi sarà venerdì 15/11/2024

Ripiano angolare, zincato con set di traverse, Per profondità raccordo scaffale: 400mm

Codice art.: 990370 400
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Prezzi individuali per i clienti Hoffmann dopo l’accesso.
su richiesta
Disponibile in più di 8 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Per profondità raccordo scaffale (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Portata ripiano / carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su metallo): 120
  • Spessore ripiano: 38
  • Materiale: zincato

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Portata ripiano / carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su metallo) 120 kg
Spessore ripiano 38 mm
Materiale zincato
Spessore 38 mm
Laghezza ripiano 975 mm
Profondità ripiano 975 mm
Ripiano lato frontale (dimensione A) 777 mm
Profondità ripiano (dimensione B) 900 mm
Per profondità raccordo scaffale 400 mm
Campo d’impiego Scaffale con ripiani
Tipo di prodotto Ripiano

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 990370 400
EAN / GTIN 4045197517746
Codice del produttore 990370 400

Descrizione

Esecuzione:

3 traverse da inserire nelle spalle/montante angolare. Il ripiano angolare zincato viene appoggiato sulle traverse.

Uso:

Per raccordi angolari.

Verniciatura:

Traverse sempre grigio antracite RAL 7016, termoverniciate.

Download & documenti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello