• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Ripiano zincato con coppia di traverse 500 mm

Codice art.: 990320 500
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
23 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Per profondità scaffale (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Portata ripiano / carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su metallo): 120
  • Spessore ripiano: 38
  • Materiale: zincato

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Portata ripiano / carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su metallo) 120 kg
Spessore ripiano 38 mm
Materiale zincato
Larghezza 946 mm
Profondità 495 mm
Spessore 38 mm
Per profondità scaffale 500 mm
Campo d’impiego Scaffale con ripiani
Esecuzione ripiano Ripiano fisso; Ripiano diritto
Tipo di prodotto Ripiano

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 990320 500
EAN / GTIN 4062406115135
Codice del produttore 990320 500

Descrizione

Esecuzione:

Traverse da inserire nelle spalle. Il piano zincato viene appoggiato sulle traverse.

Uso:

Per elementi di base e aggiuntivi.
Sulle traverse è possibile appoggiare un pannello in legno o vetro.

Verniciatura:

Coppia di traverse sempre grigio antracite RAL 7016 termoverniciate.

Download & documenti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello