Ripiano singolo con 4 supporti e 4 spine 500 mm

Codice art.: 990060 500
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
1.426 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Profondità (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Spessore ripiano 30 mm
Larghezza 1.000 mm
Profondità 500 mm
Spessore 30 mm
Portata ripiano senza traversa 180 kg
Portata ripiano con 1 traversa n. art. 990180 240 kg
Portata ripiano con 2 traverse n. art. 990180 300 kg
Campo d’impiego Scaffale con ripiani
Esecuzione ripiano Ripiano fissato; Ripiano diritto
Tipo di prodotto Ripiano

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 990060 500
EAN / GTIN 4045197517982
Codice del produttore 990060 500

Descrizione

Esecuzione:

Completi di 4 supporti e 4 spine.

Uso:

Per l’ampliamento degli scaffali universali n. art. 990000990025.

Verniciatura:

Grigio termoverniciato.

Download & documenti

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello