Scaffali multiuso elemento aggiuntivo 3000 mm

Codice art.: 990025 3000
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
65 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Altezza (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Portata ripiano / carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su metallo): 180
  • Regolazione dell’altezza con passo: 40

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Portata ripiano / carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su metallo) 180 kg
Regolazione dell’altezza con passo 40 mm
Altezza scaffale 3.000 mm
Profondità degli scaffali 600 mm
Dim. di montaggio elem. aggiuntivo altezza 3.004 mm
Dim. di montaggio elem. aggiuntivo larghezza 1.031 mm
Laghezza ripiano 1.000 mm
Profondità ripiano 600 mm
Ripiano larghezza dimensione libera 950 mm
Numero ripiani 7
Numero di supporti scaffale 2
Carico massimo campo con ripiani distanziati 600°mm 1.375 kg - 5.500 kg
Scaffalatura Elemento aggiuntivo
Montaggio a innesto si
Tipo di fissaggio ripiano Spine coniche
Montaggio a cura del cliente si
Tipo di prodotto Scaffale con ripiani

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 990025 3000
EAN / GTIN 4045197518323
Codice del produttore 990025 3000

Descrizione

Esecuzione:

Solidi montanti quadrati 40×40×2 mm, fessurazione con passo 40 : 40 mm per adattare l’altezza dei ripiani agli elementi da immagazzinare. Montanti con piedini in plastica. Ripiani robusti in solida lamiera di acciaio con bordi piegati verso l’interno. Portata campata: Con ripiani distanziati di 600 mm carico portata massimo 1375 − 5500 kg.

Uso:

Ideali per industria, artigianato, commercio, uffici, archivi, ecc. Con dimensioni adattate per vaschette standard. Sfruttamento ottimale dello spazio. Gli scaffali possono essere disposti singolarmente, in serie o doppi. Montaggio semplice, rapido e preciso senza viti: i ripiani vengono agganciati e fissati mediante spine coniche (n. art. 968420) comprese nella fornitura.

Verniciatura:

Montanti scaffalature nero RAL 9005, ripiani grigio termoverniciato.

Nota:

  • Per le scatole da corredare con scaffalatura metallica multiuso vedi il Gruppo 96.
  • Per garantire la stabilità degli scaffali con un rapporto altezza-profondità superiore a 4:1 è necessario adottare una protezione contro il ribaltamento.
  • Per facilitare il trasporto, l’articolo viene fornito smontato. Montaggio escluso.

Download & documenti

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello