Supporti macchina con aspirazione,GRIT GIXBE

Codice art.: 99001009000
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Levigatrice a nastro

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 99001009000
EAN / GTIN 4014586859125
Codice del produttore 99001009000
Numero-L L00010 3182

Descrizione

Descrizione:

  • Supporti macchina con aspirazione,GRIT GIXBE,Motore integrato per un'aspirazione efficace

Proprietà:

  • Potenza nominale 0,37 kW
  • Tensione 3 x 400/440V 50/60Hz
  • Flusso d'aria 8 170 l/min
  • Velocità al minimo 1 500 / 3 000 1/min
  • Max. Vuoto 2,65 hPa
  • Dimensioni LxWxH 305 x 575 x 700 mm
  • Peso 58 kg

Vantaggi:

  • Elevata stabilità grazie al fissaggio a tasselli sul pavimento
  • Collegamento all'aspirazione integrata possibile
  • Combinazione possibile con levigatrice a nastro GI 100 (EF) e sbavatrici GXE, GIE
  • Rivestimento in polvere

Fornitura:

  • 1 tubo flessibile
  • 1 cinghia di tensione
  • 1 spina CEE (16 A)

Download & documenti

Prodotti correlati

Accessori