Supporto,GRIT GIXS

Codice art.: 99001002000
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Alimentazione Alimentazione di rete
Tipo di prodotto Levigatrice a nastro

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 99001002000
EAN / GTIN 4014586858340
Codice del produttore 99001002000
Numero-L L00010 3181

Descrizione

Descrizione:

  • Supporto,GRIT GIXS,Stabile supporto a colonna in lamiera d'acciaio verniciata a polvere

Proprietà:

  • Dimensioni LxWxH 304 x 356 x 769 mm
  • Peso 18 kg

Vantaggi:

  • Alta stabilità grazie al fissaggio con tasselli sul pavimento
  • può essere combinato con la smerigliatrice a nastro GI 100 (EF) e le sbavatrici GXE, GIE
  • verniciatura a polvere
  • versione in lamiera d'acciaio

Download & documenti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello