SmartRail ∙ Attacco quadro, cavo, 12,5 mm (1/2 di pollice) ∙ Profilo poligonale interno XZN ∙ 365 mm x 37.4 mm

Codice art.: 990-SR/8
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
Tipo di prodotto Utensile bit

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 990-SR/8
EAN / GTIN 4000896245352
Codice del produttore 990-SR/8
Numero-L L60140 5654

Descrizione

Descrizione:

  • Il lato inferiore magnetico garantisce una perfetta tenuta su tutte le superfici ferrose, ad es. su carrelli portautensili, pareti portautensili, macchine, ponti sollevatori e in cassetti in metallo
  • HAZET SmartRail – Sviluppato e prodotto ″Made in Germany″
  • Facile da pulire
  • Chiusura a torsione robusta e durevole per posizionamento sicuro e accesso immediato
  • Fissaggio sicuro in posizione di blocco: ruotare l'inserto chiave a bussola a sinistra per rimuoverlo
  • Robusto occhiello in metallo per appendere ad es. ad un gancio
  • Con attacchi quadri da 12
  • Superficie: con rivestimento in TIN
  • Made in Germany
  • Attacco: Attacco quadro, cavo, 12,5 mm (1/2 di pollice)
  • Presa di forza: Profilo poligonale interno XZN
  • Apertura chiave: ∙ M5 ∙ M6 ∙ M8 ∙ M10 ∙ M12 ∙ M14 ∙ M16 ∙ M18
  • Dimensioni / Lunghezza: 365 mm x 37.4 mm
  • Per utilizzo manuale
  • Numero utensili: 8

Fornitura:

Inserto chiave a bussola per giraviti 990-5 ∙ 990-6 ∙ 990-8 ∙ 990-10 ∙ 990-12 ∙ 990-14 ∙ 990-16 ∙ 990-18

Servizi & Consulenza prodotti

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello