Inserto chiave a bussola per giraviti ∙ Attacco quadro, cavo, 12,5 mm (1/2 di pollice) ∙ Profilo poligonale interno XZN ∙ 85 mm

Codice art.: 990-18
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
Tipo di prodotto Bussola

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 990-18
EAN / GTIN 4000896108916
Codice del produttore 990-18
Numero-L L60140 353

Descrizione

Descrizione:

Applicazione:
Montaggio e smontaggio dell'unità mozzo/cuscinetto ruota sull'asse posteriore
su AUDI A3 dal 2004, VW Touran dal 2004, Golf 5, ŠKODA Octavia dal 2008
  • Versione corta
  • Con zigrinatura
  • Superficie: con rivestimento in TIN
  • Made in Germany
  • Attacco: Attacco quadro, cavo, 12,5 mm (1/2 di pollice)
  • Presa di forza: Profilo poligonale interno XZN
  • Apertura chiave: ∙ M18
  • Dimensioni / Lunghezza: 85 mm
  • Lunghezza l1: 45 mm
  • Peso netto (kg): 0.23 kg
  • Per utilizzo manuale
Perché il rivestimento TiN (nitruro di titanio)?Procedura speciale per rivestimenti TiN molto duri che raggiunge una resistenza all'abrasione e un'adesività molto elevateIdeale per sollecitazioni costanti, ad es. collegamenti a vite in serie per l'industria e l'artigianatoUna forte resistenza all'usura garantisce un miglioramento dei tempi di impiego utiliPerfetta esattezza di adattamento grazie a un ottimo spessoreCoppia più elevataProtezione anticorrosione ottimizzata

Servizi & Consulenza prodotti

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello