LAMA PER TRANCIABULLONI

Codice art.: 990.RB00
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
    Tipo di prodotto Cesoia

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 990.RB00
    EAN / GTIN 3148517494923
    Codice del produttore 990.RB00
    Numero-L L60130 3586

    Descrizione

    Descrizione:

    • Punti di forza del prodotto: Lame da taglio speciali per il taglio a filo in acciaio al cromo ad alte prestazioni
    • Durezza migliorata delle lame da taglio per una maggiore durata del taglio
    • Regolazione del gioco delle lame da taglio tramite viti eccentriche
    • Impugnature ergonomiche con paramani.

    Proprietà:

    • max. Ø [mm]: 60-140-160 kg/mm²: 6 - 5 - 5
    • L [″]: 12
    • L [mm]: 350
    • Lama: 990.LRB00
    • [kg]: 1.000

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello