TRONCABULLONE 450 RASO

Codice art.: 990.BRF0
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
Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Cesoia

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 990.BRF0
EAN / GTIN 3148518274715
Codice del produttore 990.BRF0
Numero-L L60130 8879

Descrizione

Descrizione:

  • Punti di forza del prodotto: Lame da taglio speciali per il taglio a filo in acciaio al cromo ad alte prestazioni
  • Durezza migliorata delle lame da taglio per una maggiore durata del taglio
  • Regolazione del gioco delle lame da taglio tramite viti eccentriche
  • Impugnature ergonomiche con paramani.

Proprietà:

  • max. Ø [mm]: 60-140-160 kg/mm²: 7.0 - 6.0 - 5.5
  • L [″]: 18
  • L [mm]: 450
  • Lama: 990.LRB0
  • [kg]: 1.700

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello