TRONCABULLONE FORGIATO 1050MM

Codice art.: 990.BF4
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
{0} pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.
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
    Tipo di prodotto Cesoia

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 990.BF4
    EAN / GTIN 3148518274623
    Codice del produttore 990.BF4
    Numero-L L60130 8013

    Descrizione

    Descrizione:

    • Punti di forza del prodotto: Bracci forgiati
    • per una minore flessione durante il taglio
    • Lame da taglio in acciaio al cromo ad alte prestazioni
    • Durezza delle lame da taglio migliorata
    • per una maggiore durata del taglio
    • Regolazione del gioco delle lame da taglio
    • tramite viti eccentriche
    • Impugnature ergonomiche con paramano.

    Proprietà:

    • max. Ø [mm]: 60-140-160 kg/mm²: 18 - 11 - 10
    • L [″]: 41
    • L [mm]: 1050
    • Lama: 990.LB4
    • [kg]: 8,600

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello