TRONCIABULLONI

Codice art.: 990.B4
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
{0} pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.
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
Tipo di prodotto Cesoia

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 990.B4
EAN / GTIN 3148517494848
Codice del produttore 990.B4
Numero-L L60130 10196

Descrizione

Descrizione:

  • Punti di forza del prodotto: Lame da taglio in acciaio al cromo ad alte prestazioni
  • Durezza delle lame da taglio migliorata
  • per una maggiore durata del taglio
  • Regolazione del gioco delle lame da taglio
  • tramite viti eccentriche
  • Impugnature ergonomiche con protezione delle mani.

Proprietà:

  • max. Ø [mm]: 60-140-160 kg/mm²: 18 - 11 - 10
  • L [″]: 41
  • L [mm]: 1050
  • Lama: 990.LB4
  • [kg]: 8,600

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello