TRONCIABULLONI

Codice art.: 990.B0
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
    Tipo di prodotto Cesoia

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 990.B0
    EAN / GTIN 3148517494336
    Codice del produttore 990.B0
    Numero-L L60130 2185

    Descrizione

    Descrizione:

    • Punti di forza del prodotto: Lame da taglio in acciaio al cromo ad alte prestazioni
    • Durezza delle lame da taglio migliorata
    • per una maggiore durata del taglio
    • Regolazione del gioco delle lame da taglio
    • tramite viti eccentriche
    • Impugnature ergonomiche con protezione delle mani.

    Proprietà:

    • max. Ø [mm]: 60-140-160 kg/mm²: 7.0 - 6.0 - 5.5
    • L [″]: 18
    • L [mm]: 450
    • Lama: 990.LB0
    • [kg]: 1.700

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello