• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Tenaglia (pinza per ferraioli e cementisti) bonderizzata nera 220 mm

Codice art.: 99 00 220
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 6 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 6 Pezzi
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
Tipo di prodotto Tenaglia

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 99 00 220
EAN / GTIN 4003773013273
Codice del produttore 99 00 220
Numero-L L70010 577

Descrizione

Descrizione:

  • per torcere e tagliare il filo dal rullo in una sola operazione, rapida e sicura
  • taglienti ulteriormente temperati, durezza dei taglienti ca. 61 HRC

Proprietà:

  • Valori di taglio filo medio duro (diametro): Ø 2,4 mm
  • Valori di taglio filo duro (diametro): Ø 1,6 mm
  • Lunghezza del tagliente mm: 23,0 mm
  • bonderizzata nera
  • lucidato
  • Tagliente con smusso

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello