• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

CHIAVE A T BOCCA ESAGONALE

Codice art.: 98B.10
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
Tipo di prodotto Chiave a bussola

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 98B.10
EAN / GTIN 3148518024686
Codice del produttore 98B.10
Numero-L L60130 3404

Descrizione

Descrizione:

  • Punti di forza del prodotto: Ideale per operazioni di serraggio e di allentamento di difficile accesso o che devono essere eseguite rapidamente
  • Impugnatura scorrevole con scanalatura
  • Scanalatura di bloccaggio in posizione centrale per un accesso rapido girando tra le dita: ″effetto rotolamento″
  • Asta in posizione finale come braccio di leva per un serraggio o un allentamento potente o per liberare in punti difficili
  • Cromato, satinato.

Proprietà:

  • A [mm]: 10
  • d1 [mm]: 15.00
  • d2 [mm]: 8
  • d3 [mm]: 8
  • L [mm]: 260
  • L1 [mm]: 175
  • 6-edge [mm]: 10
  • [g]: 245

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello