Salopette uvex perfect blu/blu fiordaliso 90/94

Codice art.: 9883120
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Colore blau / kornblau
Taglia DE 90
Tipo di prodotto Salopette

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 9883120
EAN / GTIN 4031101593562
Codice del produttore 9883120

Descrizione

Descrizione:

  • Tipologia di prodotto: Abbigliamento da lavoro
  • Tipo di prodotto: Pantaloni
  • Produkttyp_Untertypen_CNT: Salopette
  • ricerca colore (filtro): blu
  • Sesso: Uomo
  • Adattabilità: Regular fit
  • Misura: 90/94

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello