Assortimento di utensili in valigetta 13302/TR/88 L.260mm L.515mm H.445mm 88pcs

Codice art.: 98830185
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
    Tipo di prodotto Set di utensili

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 98830185
    EAN / GTIN 4018754335220
    Codice del produttore 98830185
    Numero-L L60010 7554

    Descrizione

    Descrizione:

    Contenuto, 88 pezzi:
    • 1 valigetta portautensili n. 13302: funzione carrello; serratura combinata; inserti rimovibili
    • 1 striscia di chiavi a bussola montata, 1/2″ N. 12918/10-50: 10; 19; 14; 17; 13; 22; 24; 27; 30; 32 mm; 10 pezzi
    • 1 prolunga QuickRelease 1/2″ N. 509QR/5: 130 mm
    • 1 cricchetto dentato fine QuickRelease 1/2″ N. 512QR N80
      • 3 cacciavite a lama piatta VDE N. 4660 VDE: 0,6 x 6,5 x 150; 1,2 x 3,5 x 100; 1,0 x 5,5 x 125 mm
      • Cacciavite Phillips VDE n. 4665 VDE : PH1; PH2; PH3
      • 1 pinza universale VDE N. 6501 VDE: 180 mm
      • 1 pinza a becchi mezzotondi VDE N. 6529 VDE: 200 mm
      • 1 pinza per pompa dell'acqua N. 6551: 240 mm
      • 1 cesoia laterale VDE N. 6602 VDE: 160 mm
      • 2 punzone, ottagonale N. 104/120: 120 x 2 mm
      • 1 scalpello piatto ovale piatto N. 102/150: 150 mm
      • 1 cacciavite a copiglia, ottagonale N. 108/150: 150 x 4 mm
      • 1 grani ottagonali N. 105/120: 120 x 10 mm
      • 1 coltello universale N. 12965N
        • 1 martello di plastica N. 10955: 35 mm
        • 1 tester di tensione N. 10554
          • 1 martello fabbro N. 10961: 500 g..
          • 1 chiave a forchetta regolabile N. 4025
            • chiave a forchetta 3 anelli N. 13: 21; 22; 24 mm
            • 1 set di punte a cricchetto N. 40/29/4 sci: 33 pezzi
            • 1 set di chiavi a forchetta N. 13/10KT: 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 17; 19 mm
            • 1 set di cacciaviti ad angolo N. 10765/9: 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm
            • 1 bilancia in legno N. 013111: 2 m.

    Proprietà:

    • Numero di utensili: 88
    • Lunghezza interna: 200 mm
    • Altezza mm (interna): 370 mm
    • Larghezza interna: 485 mm
    • Altezza mm (h): 460 mm
    • Lunghezza [mm]: 520 mm
    • Peso kg: 15.000 kg
    • Larghezza mm (b): 280 mm

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello