Assortimento di utensili in valigetta 13301/88 L.188mm L.490mm H.365mm 88pz.

Codice art.: 98830183
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
    Tipo di prodotto Set di utensili

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 98830183
    EAN / GTIN 4018754335213
    Codice del produttore 98830183

    Descrizione

    Descrizione:

    Sommario, 88-parte:
  • 1 valigetta portautensili N. 13301: due blocchi di inclinazione bloccabili; inserti rimovibili
  • 1 esagono incassato, 1/2″ N. 12918/10-50: 10, 19, 14, 17, 13, 22, 24, 27, 30, 32 mm
  • 1 prolunga QuickRelease 1/2″ N. 509QR/5: 130 mm
  • 1 cricchetto dentato fine QuickRelease N. 512QR N80: 1/2″
  • 3 cacciavite a taglio VDE N. 4660 VDE: 0,6 x 3,5 x 100; 1,0 x 6,5 x 150; 1,2 x 5,5 x 125 mm
  • Cacciavite Phillips VDE n. 4665 VDE : PH1; PH2; PH3
  • 1 pinza universale VDE N. 6501 VDE: 180 mm
  • 1 pinza a becchi mezzotondi VDE N. 6529 VDE: 200 mm
  • 1 pinza per pompa dell'acqua N. 6551: 240 mm
  • 1 cesoia laterale VDE N. 6602 VDE: 160 mm
  • 2 punzone, ottagonale N. 104/120: 120 x 2 mm
  • 1 scalpello piatto ovale piatto N. 102/150: 150 mm
  • 1 cacciavite a copiglia, ottagonale N. 108/150: 150 x 4 mm
  • 1 grani ottagonali N. 105/120: 120 x 10 mm
  • 1 coltello universale N. 12965N
    • 1 martello di plastica N. 10955: 35 mm
    • 1 tester di tensione N. 10554
      • 1 martello fabbro N. 10961: 500 g..
      • 1 chiave a forchetta regolabile N. 4025
        • chiave a forchetta 3 anelli N. 13: 21; 22; 24 mm
        • 1 set di punte a cricchetto N. 40/29/4 sci: 33 pezzi
        • 1 set di chiavi a forchetta N. 13/10KT: 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 17; 19 mm
        • 1 set di cacciaviti ad angolo N. 10765/9: 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm
        • 1 bilancia in legno N. 013111: 2 m.
  • Proprietà:

    • Numero di utensili: 88
    • Lunghezza interna: 169 mm
    • Altezza mm (interna): 315 mm
    • Larghezza interna: 460 mm
    • Altezza mm (h): 390 mm
    • Lunghezza [mm]: 500 mm
    • Peso kg: 12.500 kg
    • Larghezza mm (b): 210 mm

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello