Assortimento di utensili in valigetta 13301/69 L.188mm L.490mm H.365mm 69pz.

Codice art.: 98830182
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
    Tipo di prodotto Set di utensili

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 98830182
    EAN / GTIN 4018754335206
    Codice del produttore 98830182
    Numero-L L60010 7419

    Descrizione

    Descrizione:

    Contenuto, 69 pezzi:
    • 1 valigetta portautensili N. 13301: due blocchi di inclinazione bloccabili; inserti rimovibili
    • 1 chiave a bussola montata 1/4″ N. 12916/10-40: 5; 8; 6; 7 ; 5,5; 9;10; 12; 13; 14 mm
    • Cricchetto a 1 punta N. 4008
      • connettore a 1 punta N. 3115/1
        • 3 cacciavite a taglio N. 4620: 0,6 x 3,5 x 75; 1,2 x 5,5 x 150; 1,0 x 6,5 x 125 mm
        • 2 cacciavite Phillips n. 4632: PH1; PH2
        • 1 pinza universale N. 6501: 180 mm
        • 1 pinza per pompa dell'acqua N. 6551: 240 mm
        • 1 forza taglio laterale N. 6602
          • 1 coltello universale N. 12965N
            • 1 scalpello piatto, piatto ovale N. 102/150: 150 mm
            • 1 martello di plastica No. 10935: 35 mm
            • 1 grani ottagonali N. 105/120: 120 x 10 mm
            • 1 punzone, ottagonale N. 104/120: 120 x 2 mm
            • 1 cacciavite a copiglia, ottagonale N. 108/150: 150 x 4 mm
            • 1 martello fabbro N. 10961: 500 g..
            • 1 tester di tensione N. 10554
              • 1 set di chiavi doppie a forchetta N. 10/9N: 6 x 7; 8 x 15; 10 x 11; 12 x 13; 14 x 9; 16 x 17; 18 x 19; 20 x 22; 21 x 24 mm
              • 1 set di cacciaviti ad angolo N. 10765/9: 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm
              • 1 bilancia in legno N. 013111: 2 m.

    Proprietà:

    • Numero di utensili: 69
    • Lunghezza interna: 169 mm
    • Altezza mm (interna): 315 mm
    • Larghezza interna: 460 mm
    • Altezza mm (h): 350 mm
    • Lunghezza [mm]: 500 mm
    • Peso kg: 9.500 kg
    • Larghezza mm (b): 210 mm

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello