Set di utensili con carrello portautensili No.93/250QR cassetto.6 antracite, RAL 7016 250 pz.

Codice art.: 98830180
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.
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
    Tipo di prodotto Carrelli portautensili per officina

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 98830180
    EAN / GTIN 4018754335343
    Codice del produttore 98830180
    Numero-L L60010 7383

    Descrizione

    Descrizione:

    Contenuto, 251 pezzi:
    • 1 carrello da officina, antracite n. 93/6: 6 cassetti
    • 11 prese 1/4″ N. 40: 5; 8; 6; 7; 5,5; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm
    • 17 prese 1/2″ N. 52: 10; 14; 12; 13; 11; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24; 27; 30; 32 mm
    • 2 prolunghe QuickRelease 1/4″ N. 405QR: 54; 150 mm
    • 1 cricchetto dentato fine QuickRelease N. 415QR N: 1/4″
    • 1 portapunte N. 412: 1/4″
    • Connettore a 1 bit N. 3116
      • 2 prolunghe QuickRelease 1/2″ N. 509QR: 130; 255 mm
      • 1 cricchetto dentato fine QuickRelease 1/2″ N. 512QR N
        • 1 allargatore N. 410: da 1/4 a 1/2″
        • 1 riduttore N. 513: da 1/2 a 3/8″
        • Cricchetto a 2 punte N. 4008: misura 1; 2
        • 1 portapunte N. 4007: 1/4″
        • 1 3 56 bit box N. 12065 2 : 1 portapunte 75 25 , L.30 mm: SL4;25;27 mm (20x) , PH1;2;15 (40x) , PZ1;27;30 (25x) , T10;20;3 (15x) , T BO10;3;2;2 , INHEX 3;2;5 mm , L.6 mm: SL6 mm , PH2;25 , PZ1;40 , 4 pezzi
        • 1 pinza per pompa dell'acqua N. 6551: 240 mm
        • 1 fresa laterale n. 6602: 160 mm
        • 1 pinza a becchi mezzotondi N. 6529: 200 mm
        • 1 pinza universale N. 6501: 180 mm
        • 16 chiave fissa n. 13: 6; 7; 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24 mm
        • 1 regolabile N. 4025 5 chiave aperta ad anello a cricchetto N.
          • 17F: 8; 19; 13; 17; 10 mm
          • 2 cacciaviti a lama piatta N. 4620: 0,8 x 4,0 x 100; 1,6 x 10,0 x 200 mm
          • 1 cacciavite elettronico a lama piatta N. 4628: 0,4 x 2,5 x 60 mm
          • 3 cacciavite Phillips N. 4630: PH1; PH2; PH3
          • 1 coltello per cavi N. 12320
            • 1 nastro in rotolo N. 12935/3 :3 m.
            • 1 mini sollevatore magnetico N. 12600: 270 g..
            • 1 bilancia in legno N. 13111: 2 m.
            • 1 set di cacciaviti ad angolo con testa a sfera TORX® N. 10771/8: T9; T10; T15; T20; T25; T27; T30; T40
            • 1 set di cacciaviti angolari esagonali N. 10765/9: 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm
            • 1 martello fabbro N. 10961: 500 g..
            • 1 martello morbido N. 10959: 35 mm
            • 1 scalpello piatto ovale piatto N. 102/175: 175 mm
            • 1 punzone, ottagonale N. 104/120: 120 mm
            • 1 grani ottagonali N. 105/100: 100 x 10 mm
            • 1 cacciavite a copiglia, ottagonale N. 108/150: 150 x 6 mm
            • 1 inchiodatrice N. 109/6: 3,4 mm
            • 1 set di cacciaviti N. 900/6 T: 6 pezzi
            • 1 set di lime per chiavi N. 12800: 6 pezzi
            • 1 lima da officina, piatto N. 12036: 260 mm
            • 1 raschietto di tenuta N. 12718
              • 1 coltello universale N. 12965N
                • 1 spazzola metallica N. 12377 1 scala in acciaio N.
                  • 13110: 300 mm
                  • 1 sega per metallo ad arco N. 12050
                    • 1 perno per trafilatura N. 12322
                      • 1 cesoia per filo N. 13148
                        • 1 set di spessimetri di precisione N. 11095/20: 0,05; 0,25; 0,15; 0,20; 0,10; 0,30; 0,35; 0,40; 0,45; 0,50; 0,55; 0,60; 0,65; 0,70; 0,75; 0,80; 0,85; 0,90; 0,95; 1,00 mm
                        • 15 chiave a forchetta doppia n. 12: 3,2; 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm
                        • 13 chiave fissa n. 14: 6; 8; 10; 13; 14; 17; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32 mm
                        • 1 pinza per anelli elastici, lucidata N. 6543: J2
                        • 1 pinza per anelli elastici, lucidata N. 6544: J21
                        • 1 pinza per anelli elastici, lucidata N. 6545: A2
                        • 1 pinza per anelli elastici, lucidata N. 6546: A21
                        • 9 CACCIAVITI TORX® 1/2″ N. 54TX: T20; T25; T27; T30; T40; T45; T50; T55; T60
                        • 10 inserti per cacciaviti a esagono incassato 1/2″ N. 54: 4; 8; 6; 7; 5; 10; 12; 14; 17; 19 mm
                        • 2 inserti per cacciaviti TORX® 1/2″ N. 1054TX: T30; T50
                        • 1 inserto per cacciavite a esagono incassato 1/2″ N. 1054/8K: 8 mm
                        • 1 inserto cacciavite esagonale 1/2″ N. 2054/6: 6 mm
                        • 4 inserti per cacciaviti a esagono incassato 1/4″ N. 44: 3; 4; 5; 6 mm
                        • 8 CACCIAVITI TORX® 1/4″ N. 44KTX: T8; T10; T15; T20; T25; T27; T30; T40
                        • 5 inserti per cacciaviti a esagono incassato N. 44K: 3; 8; 5; 6; 4 mm

    Proprietà:

    • Numero di cassetti: 6
    • Numero di utensili: 250
    • Colore: antracite, RAL 7016
    • Altezza mm (h): 1000 mm
    • Lunghezza [mm]: 481 mm
    • Peso: 85500 g
    • Peso kg: 85.500 kg
    • Larghezza mm (b): 877 mm

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello