Assortimento di utensili con carrello portautensili n. 93/157QR cassetto.6 antracite, RAL 7016 157 pezzi

Codice art.: 98830178
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.
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
Tipo di prodotto Carrelli portautensili per officina

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 98830178
EAN / GTIN 4018754335329
Codice del produttore 98830178
Numero-L L60010 7510

Descrizione

Descrizione:

  • Chiusura centralizzata tramite serratura a cilindro con chiave incernierata
  • Protezione inclinabile - non è possibile estrarre più cassetti contemporaneamente
  • 2 maniglie di guida, protezione circonferenziale
  • Ripiano in plastica ABS resistente con scomparti per piccole parti
  • Ruote leggere resistenti agli oli e agli acidi (D.125 mm) con protezione della filettatura per proteggere i cuscinetti da sporco e filettature, con due freni di stazionamento
  • Griglie a doppio foro per ganci N. 8031-8041, ad esempio per utensili più grandi
  • 6 cassetti facilmente rimovibili (nero, RAL 9005) con uscita totale (370 mm) e guida con gabbia a sfera
  • Con supporto per rotolo di carta
Contenuto, 157 pezzi:
  • 1 carrello da officina, antracite n. 93/6 A: 6 cassetti
  • 11 inserti a bussola, 1/4″ N. 40: 5; 8; 6; 7; 5,5; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm
  • 17 inserti a bussola, 1/2″ N. 52: 10; 14; 12; 13; 11; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24; 27; 30; 32 mm
  • 2 prolunghe QuickRelease, 1/4″ N. 405QR: 54; 150 mm
  • 1 cricchetto dentato fine QuickRelease N. 415QR N: 1/4″
  • 1 portapunte N. 412: 1/4″
  • Connettore a 1 bit N. 3116
    • 2 prolunghe QuickRelease, 1/2″ N. 509QR: 130; 255 mm
    • 1 cricchetto dentato fine QuickRelease N. 512QR N: 1/2″
    • 1 pezzo di ingrandimento No. 410: da 1/4 a 1/2″
    • 1 riduttore N. 513: da 1/2 a 3/8″
    • Cricchetto a 2 punte N. 4008: misura 1; 2
    • 1 portapunte N. 4007: 1/4″
    • 1 3 Set di punte 56 75 N. 12065 2 : 1 portapunte 25 , L.30 mm: SL4;25;3 mm (20x) , PH1;2;27 (40x) , PZ1;27;15 (25x) , T10;30;3 (15x) , T BO10;20;3;2;2 , INHEX 3;2;5 mm , L.6 mm: SL6 mm , PH2;25 , PZ1;40 , 4 pezzi
    • 1 pinza per pompa dell'acqua N. 6551: 240 mm
    • 1 fresa laterale n. 6602: 160 mm
    • 1 pinza a becchi mezzotondi N. 6529: 200 mm
    • 1 pinza universale N. 6501: 180 mm
    • 16 chiave fissa n. 13: 6; 7; 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24 mm
    • 1 regolabile N. 4025 5 chiave aperta ad anello a cricchetto N.
      • 17F: 8; 19; 13; 17; 10 mm
      • 1 cacciavite elettrico N. 4628: 0,4x 2,5 x 60 mm
      • 2 cacciaviti per viti a taglio N. 4620: 0,8 x 4,0 x 200; 1,6 x 10,0 x 100 mm
      • 3 cacciaviti per viti a testa Phillips N. 4630: PH1; PH2; PH3
      • 1 coltello per cavi N. 12320
        • 1 nastro in rotolo N. 12935: 3 m.
        • 1 mini sollevatore magnetico N. 12600: 270 g..
        • 1 bilancia in legno N. 13111: 2 m.
        • 1 set di cacciaviti ad angolo con testa a sfera TORX® N. 10771/8: T9; T10; T15; T20; T25; T27; T30; T40; 8 PEZZI
        • 1 set di cacciaviti angolari esagonali N. 10765/9: 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm; 9 pezzi
        • 1 martello fabbro N. 10961: 500 g..
        • 1 martello morbido N. 10959: 35 mm
        • 1 scalpello piatto ovale piatto N. 102/175: 175 mm
        • 1 cacciavite a copiglia, ottagonale N. 108/150: 150 x 6 mm
        • 1 grani ottagonali N. 105/100: 100 x 10 mm
        • 1 inchiodatrice N. 109/6: 3,4 mm
        • 1 punzone, ottagonale N. 104/120: 120 mm

Proprietà:

  • Numero di cassetti: 6
  • Numero di utensili: 157
  • Colore: antracite, RAL 7016
  • Altezza mm (h): 1000 mm
  • Lunghezza [mm]: 481 mm
  • Peso kg: 82.000 kg
  • Larghezza mm (b): 877 mm

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello