Assortimento di utensili nel carrello di servizio 612/83 ST L.415mm L.718mm H.910mm 83pcs

Codice art.: 98830176
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Set di utensili

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 98830176
EAN / GTIN 4018754335275
Codice del produttore 98830176

Descrizione

Descrizione:

Contenuto, 83 pezzi:
  • 1 bilancia in legno N. 13111: 2 m.
  • 1 set di cacciaviti ad angolo per viti a esagono cavo N. 10765/9, 9 pezzi: 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm
  • Cricchetto a 1 inserto N. 4008-1: 1/4″
  • 1 pinza per pompa dell'acqua N. 6551: 240 mm
  • 1 fresa laterale n. 6600: 160 mm
  • 2 cacciaviti a lama piatta N. 4620: 1,2 x 6,5 x 150; 0,6 x 3,5 x 75 mm
  • 2 cacciavite Phillips n. 4632: PH1; PH2
  • 1 coltello per cavi N. 12320
    • 1 sollevatore magnetico N. 12600: 270 g..
    • 7 chiave a forchetta doppia n. 10: 8 x 10; 10 x 13; 13 x 14; 16 x 18; 17 x 19; 19 x 22; 21 x 24 mm
    • 1 martello fabbro N. 10961: 500 g..
    • 1 set di punte n. 1206: 56 pezzi

Proprietà:

  • Numero di utensili: 83
  • Altezza mm (h): 909 mm
  • Lunghezza [mm]: 410 mm
  • Peso kg: 30.000 kg
  • Larghezza mm (b): 819 mm

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello