Descrizione:
Trolley portautensili con caratteristiche top:
- per la manutenzione di aerei ed elicotteri
- carrello portautensili estremamente robusto e resistente in polipropilene per uso professionale
- 5 cassetti facilmente estraibili con fermo estraibile in 2 diverse altezze
- con un coperchio superiore e uno anteriore, coperchio anteriore rimovibile
- 1 cassetto estraibile con 2 maniglie e 2 coperchi trasparenti sotto il coperchio superiore
- I cassetti possono essere utilizzati come cassetta degli attrezzi separata grazie al coperchio trasparente
- 2 ruote doppie a scorrimento regolare sul lato del manico telescopico
- Manico telescopico estensibile e 2 maniglie laterali per il trasporto
- Resistente a Skydrol, acetone, benzina e oli idraulici
- può essere bloccata in 3 posizioni con un lucchetto163 pezzi contenuti negli inserti TCS: 96831100 TCS 13214/1 WT/LM 12 bussole con esagono da 1/4″ No. 40: 4; 4,5 mm11 bussole con doppio esagono 1/4″ No. 40D: 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm6 bussole 3/8″ No. 45: 15; 17; 19; 21; 22; 24 mm4 bussole 3/8″ No. 46: 15; 17; 19; 21 mm2 Prolunghe a sgancio rapido 1/4″n. 408QR: L. 55; 150 mm1 Giunto universale a sgancio rapido 1/4″n. 407/1QR: L. 45 mm1 allargatore n. 409M: da 1/4 a 3/8″1 cricchetto a denti fini QuickRelease 1/4″ n. 415QR N: L. 117 mm1 cricchetto a denti fini da 1/4″ N. 415SGB N: L. 117 mm1 portabit da 1/4″ N. 412: L. 25 mm2 prolunghe a sgancio rapido da 3/8″ N. 426QR: L. 75; 240 mm1 Giunto universale a sgancio rapido 3/8″ Nr. 428/1QR: L. 60 mm1 Riduttore da 3/8″ a 1/4″ Nr. 431: L. 28 mm1 allargatore N. 432M: da 3/8 a 1/2″1 cricchetto a denti fini a sgancio rapido 3/8″ N. 435QR N: L. 193 mm1 porta bit 5/16″ N. 443: L. 32 mm1 cacciavite a cricchetto 1/4″ N. 4008-1: L. 250 mm1 cassetta porta bit N. 1208: 1 supporto a sgancio rapido 1/4″ , L. 25 mm: SL4,5;6,5;8 mm , PH1;2;3 (2x) , T6;15;20 , T-SET 4;6;8;10 (2x) , INHEX 5/64;9/64;1/8;3/16;5/32;7/64;3/32;7/32″ , Adattatore 1/4″ 4KT/6KT , 30 pezzi1 impugnatura a bussola 1/4″ No. 400: L. 150 mm 96831101 TCS 13214/1 WT/LM 21 Manovella a sgancio rapido 3/8″ n. 453QR: L. 408 mm1 Spessimetro di precisione n. 11095/20: 0,05; 0,10; 0,15; 0,20; 0,25; 0,30; 0,35; 0,40; 0,45; 0,50; 0,55; 0,60; 0,65; 0,70; 0,75; 0,80; 0,85; 0,90; 0,95; 1,00 mm1 coltello a cavo N. 12320: Lama l. 90 mm1 pinza ad artiglio n. 12922: L. 540 mm1 misuratore di battistrada n. 12900/3: L. 150 mm1 chiave aperta, regolabile n. 4025: SW max.24 mm1 Chiave combinata OPEN BOX No. 13: 30 mm L. 330 mm1 Chiave a bussola con esagono, lunga No. 40L: 4,5 mm11 bussole con doppio esagono, lunghe 1/4″ n. 40DL: 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm5 bussole snodate con doppio esagono 1/4″ n. 402: 6; 7; 8; 9; 10 mm 96831102 TCS 13214/1 WT/LM 31 calibro a pinza N° 12900N: L. 150 mm1 specchio telescopico N° 12921M: L. 178-921 mm1 Pinza per pompa dell'acqua FastGRIP n. 6572: L. 240 mm1 Pinza per avvitare i fili n. 6575: L. 230 mm1 Pinza per impugnatura n. 6564: L. 175 mm1 Tronchese elettronico n. 6707: L. 115 mm1 Pinza combinata n. 6700: L. 160 mm1 Pinza telefonica n. 6731: L. 200 mm 96831103 TCS 13214/1 WT/LM 4Punzone a 4 punte n. 109: 1,4; 2,8; 3,4; 3,9 mm1 martello da fabbro n. 10961: 500 g1 mazzuolo a faccia morbida n. 10959: Ø 35 mm1 regolo in acciaio n. 13110: L. 300 mm1 mandrino in ottone n. 12495: L. 200 mm1 scriba n. 12321: L. 250 mm1 sollevatore di perni magnetico n. 12601: L. 145 mm1 metro a rullo n. 12935/3: L. 3 m1 torcia LED n. 13128: 320 lm 96831104 TCS 13214/1 WT/LM 51 raschietto in plastica, lama media n. 10678 1 Raschietto in plastica, lama stretta n. 106791 Raschietto in plastica, lama angolata n. 106801 Raschietto in plastica, lama appuntita n. 106812 Cacciavite a taglio n. 4622: 1,0 x 5,5 x 100; 1,2 x 6,5 x 125 mm3 cacciaviti a croce n. 4632: PH1; PH2; PH31 punteruolo rotondo n. 10758: L. 280 mm1 utensile a gancio n. 13001: angolato a 45° L. 155 mm1 set di chiavi a L con testa sferica n. 10767/9: 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm1 punteruolo n. 13009: L. 265 mm 96831105 TCS 13214/1 WT/LM 617 Chiave combinata OPEN BOX No. 13: 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 12; 13; 14; 15; 17; 19; 20; 21; 22; 24; 27 mm5 Chiave combinata OPEN BOX N. 16: 3,2; 3,5; 4; 4,5; 5 mm7 Chiave combinata a cricchetto N. 17: 8; 9; 10; 12; 13; 17; 19 mm
Proprietà:
- Numero di utensili: 163 pz.
- larghezza mm (b): 581 mm
- Altezza mm (h): 455 mm
- Lunghezza mm (L): 381 mm
- Peso (g): 27500 g