Kit AOG per velivoli in trolley portautensili n. 13217

Codice art.: 98814910
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
    Tipo di prodotto Set di utensili

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 98814910
    EAN / GTIN 4018754247653
    Codice del produttore 98814910
    Numero-L L60010 5608

    Descrizione

    Descrizione:

    Caratteristiche principali carrello portautensili:
    • Per la manutenzione di aeromobili ed elicotteri
    • Carrello portautensili in polipropilene estremamente robusto e durevole per uso professionale
    • 6 cassetti facili da rimuovere che possono essere chiusi con un coperchio trasparente, con arresto estraibile in 2 altezze diverse
    • Con coperchio superiore e anteriore rimovibile
    • 1 ripiano rimovibile con 2 maniglie e 2 coperchio trasparente per cassetti sotto il coperchio superiore
    • I cassetti possono essere utilizzati come cassetta degli attrezzi separata mediante un coperchio trasparente
    • 2 rulli doppi facili da usare sul lato del manico telescopico
    • Manico telescopico estensibile e 2 maniglie laterali
    • Resistente a Skydrol, acetone, benzina e oli idraulici
    • Bloccabile con lucchetto in 3 posizioni
    Contenuto: 154 attrezzi, in inserti TCS
    • 1 cricchetto dentato fine QuickRelease 1/4″ N. 415QR N: L.117 mm
    • 16 bussole a doppio esagono 1/4″ N. 40AD: 3/32; 7/16; 1/4; 9/16; 5/32; 11/32; 3/8; 7/16; 1/2; 9/16; 1/4; 5/16; 3/8; 7/16; 1/2; 9/16″
    • 10 bussole a doppio esagono 1/4″, lunghe N. 40aDL: 3/16; 7/16; 1/4; 9/32; 5/32; 11/32; 3/8; 7/16; 1/2; 9/16″
    • 2 prolunghe QuickRelease 1/4″ N. 405QR: L.54; 150 mm
    • 1 prolunga oscillante 1/4″ N. 405W/2: L.54 mm
    • 1 giunto cardanico QuickRelease 1/4″ N. 407QR: L.45 mm
    • 1 pezzo di ingrandimento N. 409: 1/4″ interno a 3/8″ esterno
    • Portainserti N. 412: 1/4″
    • 1 cricchetto dentato fine QuickRelease 3/8″ N. 435QR N: L.193 mm
    • 4 bussole a doppio esagono 3/8″ N. 46a: 5/8; 11/16; 3/4; 7/8″
    • 8 bussole a doppio esagono 3/8″ N. 45a: 15/16; 1; 1/2″; 9/16; 19/32; 5/8; 11/16; 3/4″
    • 2 prolunghe QuickRelease 3/8″ N. 427QR: L.76; 160 mm
    • 1 prolunga Wobbel-Drive 3/8″ N. 427W/3: L. 76 mm
    • 1 giunto cardanico a sgancio rapido 3/8″ N. 428QR: L.60 mm
    • 1 pezzo di ingrandimento No. 432 M: da 3/8 a 1/2″
    • 1 riduttore N. 431: da 3/8 a 1/4″
    • 1 portainserti N. 443: 3/8″
    • 4 semiasse N. 104: 2; 3; 4; 5 mm
    • 2 inchiodatrice N. 109: 1,4; 2,8 mm
    • 1 martello fabbro N. 10961: 300 g..
    • 1 martello di nylon N. 10956N: D.27 mm
    • 1 set di lime per chiavi n. 128000: 6 pezzi
    • 1 sollevatore magnetico N. 12600: L.500 mm, D.5 mm, forza di trazione 270 g..
    • 1 pinza a griffa N. 12922: misura 6
    • 1 pinza meccanica a becchi piatti di precisione N. 6516: L.200 mm
    • 1 pinze a becchi meccanici di precisione N. 6532: L.170 mm
    • 1 pinza a spirale N. 6575: L.230 mm
    • 1 pinza di presa N. 6564: L.175 mm
    • 1 taglierina laterale N. 6600: L.160 mm
    • 1 N. pinze per connettori 6576N: L.230 mm
    • 1 pinza per pompa dell'acqua N. 6651: L.240 mm
    • 1 arco per sega metallica n. 12053: L.252 mm
    • 1 spessimetro di precisione N. 11095/20: 0,05; 0,10; 0,15; 0,20; 0,25; 0,30; 0,35; 0,40; 0,45; 0,50; 0,55; 0,60; 0,65; 0,70; 0,75; 0,80; 0,85; 0,90; 0,95; 1,00 mm
    • 1 coltello per cavi N. 12320: lunghezza lama 90 mm
    • 1 rullo misura N. 12935/3: L.3 m..
    • 1 dimensione perno 12321: lunghezza 250 mm
    • 1 calibro N. 12900N: L.150 mm
    • 1 Specchio telescopico N. 12921M: L.178-921 mm
    • 1 scala in acciaio n. 13110: L.300 mm
    • 3 chiavi doppie a forchetta ELETTRICA N. 12a: 5/32, 7/32; 1/4″
    • 17 chiave fissa n. 13a: 3/16; 13/64: 64/32; 15/7: 1/4; 9/32; 5/16; 11/32; 3/8; 7/16; 1/2; 9/16; 19/32; 5/8; 11/16; 3/4; 25/32″
    • 6 chiave fissa n. 13a: 13/16; 7/8; 15/16; 1; 1,1/16; 1,1/8″
    • 4 chiave ad anello a cricchetto N. 25An: 1/4x5/16; 5/16x11/32; 3/8x7/16; 1/2x9/16″
    • Cricchetto a 1 inserto 1/4″ N. 415B: L.117 mm
    • 1 portapunte con manico 1/4″ N. 4000:L.190 mm
    • 2 cacciaviti a taglio con cappuccio a percussione DRALL+ N. 4622SK: 0,8 x 6,5 x 125; 1,2 x 4,0 x 90 mm
    • Cacciavite Phillips 3 con cappuccio di impatto DRALL+ N. 4632SK: PH1; PH2; PH3
    • 1 cacciavite a taglio N. 4724: 5,5x25 mm
    • 1 cacciavite Phillips n. 4734: PH2 L.25 mm
    • 1 torcia a LED N. 13124
      • 1 set di punte N. 1204/21-1: 1 portapunte,PH1;2(2x);2,PZ1;25(20x);3,T10;15;2(3x);2(2x);27;30;40,INHEX 4;5;6 mm
      • 13 cacciavite ad angolo N. 10767a/13 : 5/64; 3/16; 1/8; 5/32; 3/32; 7/32; 1/4; 5/16″

    Proprietà:

    • Numero di utensili: 154
    • Altezza mm (h): 455 mm
    • Lunghezza [mm]: 381 mm
    • Peso kg: 28.400 kg
    • Larghezza mm (b): 581 mm

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello