Bidone per la spazzatura 80 l

Codice art.: 987805 80
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Volume (l) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Denominazione originale prodotto Contenitore Pro Wave
    Volume 80 l
    Tolleranza volume -5 / +18 l
    Capacità nominale 80
    Altezza 932 mm
    Larghezza 448 mm
    Profondità 514 mm
    ⌀ Ruota 200 mm
    Colore giallo
    Peso 10,5 kg
    Carico utile a norma DIN EN 40 kg
    Tipo di prodotto Bidone per la spazzatura

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 987805 80
    EAN / GTIN 4052941604812
    Codice del produttore 1150793

    Descrizione

    Esecuzione:

    Bidone per la spazzatura con tronco conico in plastica. Nervature stabilizzanti nei bordi superiori. Coperchio con scanalatura perimetrale di sgocciolamento per l’acqua di condensa. Le impugnature del coperchio sono maneggevoli e opportunamente inclinate. Cerniera quadrupla (Dim. 80: cerniera doppia) con protezione dei perni ribattuti. Fondo rinforzato con struttura degli assi brevettata. Carrello stabile esterno con solido asse rotore rinforzato e ruote estremamente scorrevoli. Esecuzione coperchio con apertura acusticamente isolata, conforme all’ordinanza contro l’inquinamento acustico ai sensi della direttiva UE 2000/14.
    Maggiore stabilità del contenitore grazie allo speciale design del fondo con profilo ondulato su tutto il perimetro.

    Norma:

    DIN EN 840-1, 5 e 6

    Download & documenti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello