Cestino con coperchio antincendio, Volume: 30l

Codice art.: 987136 30
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Volume (l) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Volume 30 l
Altezza 492 mm
315 mm
Materiale Acciaio
Superficie Rivestimento in resina epossidica
Tecnica di estinzione coperchio autoestinguente
Coperchio antincendio si
Certificazione TÜV Rheinland
Tipo di prodotto Cestino

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 987136 30
EAN / GTIN 4005546988528
Codice del produttore 3306-10

Descrizione

Esecuzione:

Cestino rotondo con coperchio antincendio per la prevenzione degli incendi. Il coperchio autoestinguente interrompe l’apporto di ossigeno nel cestino spegnendo tempestivamente le fiamme. In acciaio con rivestimento in resina epossidica antigraffio.

Verniciatura:

Termoverniciato in grigio chiaro RAL 7035.

Download & documenti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello