Inserto chiave a bussola giravite per pinze freni ∙ Attacco quadro, cavo, 12,5 mm (1/2 di pollice) ∙ Profilo esagonale interno ∙ 9 ∙ 108 mm

Codice art.: 986LG-9
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
Tipo di prodotto Bussola

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 986LG-9
EAN / GTIN 4000896156481
Codice del produttore 986LG-9
Numero-L L60140 1957

Descrizione

Descrizione:

Applicazione:
Ad es. per collegamento a vite della pinza del freno a impianto frenante con doppio pistoncino VW T5 2010 → ∙ VW T6 2015 →
Per serraggio controllato utilizzare chiave dinamometrica (es. 6121-1CT)
  • Versione lunga
  • Con zigrinatura
  • Superficie: con rivestimento in TIN
  • DIN 7422
  • Made in Germany
  • Attacco: Attacco quadro, cavo, 12,5 mm (1/2 di pollice)
  • Presa di forza: Profilo esagonale interno
  • Apertura chiave: 9 mm
  • Dimensioni / Lunghezza: 108 mm
  • Lunghezza l1: 70 mm
  • Peso netto (kg): 0.12 kg
  • Per utilizzo manuale
Con lama rastremata
Perché il rivestimento TiN (nitruro di titanio)?Procedura speciale per rivestimenti TiN molto duri che raggiunge una resistenza all'abrasione e un'adesività molto elevateIdeale per sollecitazioni costanti, ad es. collegamenti a vite in serie per l'industria e l'artigianatoUna forte resistenza all'usura garantisce un miglioramento dei tempi di impiego utiliPerfetta esattezza di adattamento grazie a un ottimo spessoreCoppia più elevataProtezione anticorrosione ottimizzata

Servizi & Consulenza prodotti

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello