Inserto chiave a bussola per giraviti ∙ Attacco quadro, cavo, 12,5 mm (1/2 di pollice) ∙ Profilo esagonale interno ∙ 6 ∙ 100 mm

Codice art.: 986L-6
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Prezzi individuali per i clienti Hoffmann dopo l’accesso.
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
Tipo di prodotto Bussola

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 986L-6
EAN / GTIN 4000896232611
Codice del produttore 986L-6
Numero-L L60140 4870

Descrizione

Descrizione:

  • Versione lunga
  • Con zigrinatura
  • Superficie: con rivestimento in TIN
  • DIN 7422
  • Made in Germany
  • Attacco: Attacco quadro, cavo, 12,5 mm (1/2 di pollice)
  • Presa di forza: Profilo esagonale interno
  • Apertura chiave: 6 mm
  • Dimensioni / Lunghezza: 100 mm
  • Lunghezza l1: 62 mm
  • Per utilizzo manuale
Perché il rivestimento TiN (nitruro di titanio)?Procedura speciale per rivestimenti TiN molto duri che raggiunge una resistenza all'abrasione e un'adesività molto elevateIdeale per sollecitazioni costanti, ad es. collegamenti a vite in serie per l'industria e l'artigianatoUna forte resistenza all'usura garantisce un miglioramento dei tempi di impiego utiliPerfetta esattezza di adattamento grazie a un ottimo spessoreCoppia più elevataProtezione anticorrosione ottimizzata

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello