Inserto chiave a bussola per giraviti e avvitatori ad impulso ∙ Attacco quadro, cavo, 12,5 mm (1/2 di pollice) ∙ Profilo esagonale interno ∙ 17 ∙ 75 mm

Codice art.: 985S-17LG
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
Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Bussola

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 985S-17LG
EAN / GTIN 4000896212002
Codice del produttore 985S-17LG
Numero-L L60140 4839

Descrizione

Descrizione:

Applicazione:
Connessioni a vite di veicoli industriali e autovetture, ad es. su telai, impianti frenanti (disco porta-freno), motori e ammortizzatori
  • A scelta attacco con
    Attacco esagonale esterno 10 = 3/8 di pollice 12,5 mm = 12″ o
    Attacco esagonale esterno 24 mm,
  • opzionalmente con adattatore HAZET 1003S-1
  • Versione lunga
  • Con alesaggio per spina di sicurezza o molla di sicurezza e scanalatura per o-ring
  • Superficie: fosfatata, lubrificata
  • Made in Germany
  • Attacco: Attacco quadro, cavo, 12,5 mm (1/2 di pollice)
  • Presa di forza: Profilo esagonale interno
  • Apertura chiave: 17 mm
  • Dimensioni / Lunghezza: 75 mm
  • Lunghezza l1: 11 mm
  • Per utilizzo con avvitadadi ad impulso

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello