Pinza per capicorda, 5 profili

Codice art.: 985895
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
Tipo di prodotto Pinza tagliente

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 985895
EAN / GTIN 3148519858952
Codice del produttore 985895
Numero-L L60130 582

Descrizione

Descrizione:

  • Pezzi di compressione in acciaio inox con 5 profili: 0,5 - 0,75 mm², 1 - 1,5 mm², 2,5 mm², 4 mm², 6 mm²
  • Sblocco accessibile in qualsiasi momento
  • Pressatura inversa: Posizionamento del manicotto sulla ganascia inamovibile per una maggiore efficienza o precisione
  • Gamma di pressatura 0,5 - 6 mm²
  • La forma sostiene la mano
  • Sensazione di presa confortevole
  • Lunghezza: 230 mm

Proprietà:

  • L [mm]: 230 L [mm]: 230 [g]: 490

Servizi & Consulenza prodotti

Potrebbe interessarti anche

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello