• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Pinze per crimpare i manicotti

Codice art.: 985765
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
Tipo di prodotto Pinza di serraggio

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 985765
EAN / GTIN 3148519857658
Codice del produttore 985765
Numero-L L60130 2699

Descrizione

Descrizione:

  • Sistema di ritenzione integrato nei taglienti: il filo non cade dopo il taglio, mantenendo l'area di lavoro libera da FOD
  • Attivato da una lampada o da una luce al neon ultravioletta, l'utensile inizia a brillare ed è facilmente riconoscibile. Rilevabile fino a 3 metri in ambienti neri o bui
  • Bordi di taglio progettati per tagliare tutti i tipi di filo: Filo di pianoforte, fili morbidi, materiali moderni (filo Fe max. 200 kg/mm²). Ampia trasmissione della leva e asse disassato per ridurre al minimo lo sforzo di taglio.
  • Acciaio al cromo-molibdeno-vanadio per una lunga durata (elevata durezza dei taglienti: 61/63 HRc).
  • Coperchi ergonomici in materiale molto resistente agli agenti chimici
  • Molla di compressione di apertura rimovibile
  • Design: cromato

Proprietà:

  • D [mm]: 5.0 D1 [mm]:14-18-25 H [mm]: 66 L [mm]: 140 L1 [mm]: 66 L2 [mm]: 40 Fili Ø [mm]: 3-15 [g]: 165

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello