Pinze per tirare su le maniche

Codice art.: 985763
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
Tipo di prodotto Pinza di serraggio

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 985763
EAN / GTIN 3148519857634
Codice del produttore 985763
Numero-L L60130 7257

Descrizione

Descrizione:

  • Sistema di ritenzione integrato nei taglienti: il filo non cade dopo il taglio, mantenendo l'area di lavoro libera da FOD
  • Attivato da una lampada o da una luce al neon ultravioletta, l'utensile inizia a brillare ed è facilmente riconoscibile. Rilevabile fino a 3 metri in ambienti neri o bui
  • Bordi di taglio progettati per tagliare tutti i tipi di filo: Filo di pianoforte, fili morbidi, materiali moderni (filo Fe max. 200 kg/mm²). Ampia trasmissione della leva e asse disassato per ridurre al minimo lo sforzo di taglio.
  • Acciaio al cromo-molibdeno-vanadio per una lunga durata (elevata durezza dei taglienti: 61/63 HRc).
  • Coperchi ergonomici in materiale molto resistente agli agenti chimici
  • Molla di compressione di apertura rimovibile
  • Design: cromato

Proprietà:

  • D [mm]: 3.5 D1 [mm]:12-16-24 H [mm]: 52 L [mm]: 140 L1 [mm]: 52 L2 [mm]: 23 Fili Ø [mm]: 1.25-4.50 [g]: 165

Servizi & Consulenza prodotti

Potrebbe interessarti anche

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello