Inserto chiave a bussola per giraviti ∙ Attacco quadro, cavo, 12,5 mm (1/2 di pollice) ∙ Profilo esagonale interno ∙ 8 ∙ 38 mm

Codice art.: 985-8
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
Tipo di prodotto Bussola

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 985-8
EAN / GTIN 4000896046850
Codice del produttore 985-8
Numero-L L60140 746

Descrizione

Descrizione:

  • Versione extra corta
  • Con zigrinatura
  • DIN 7422
  • Made in Germany
  • Attacco: Attacco quadro, cavo, 12,5 mm (1/2 di pollice)
  • Presa di forza: Profilo esagonale interno
  • Apertura chiave: 8 mm
  • Dimensioni / Lunghezza: 38 mm
  • Lunghezza l1: 8 mm
  • Peso netto (kg): 0.06 kg
  • Per utilizzo manuale

Servizi & Consulenza prodotti

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello