Inserto chiave a bussola per giraviti ∙ Attacco quadro, cavo, 12,5 mm (1/2 di pollice) ∙ Profilo esagonale interno ∙ 14 ∙ 40 mm

Codice art.: 985-14
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
Tipo di prodotto Bussola

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 985-14
EAN / GTIN 4000896046799
Codice del produttore 985-14
Numero-L L60140 489

Descrizione

Descrizione:

  • Versione extra corta
  • Con zigrinatura
  • DIN 7422
  • Made in Germany
  • Attacco: Attacco quadro, cavo, 12,5 mm (1/2 di pollice)
  • Presa di forza: Profilo esagonale interno
  • Apertura chiave: 14 mm
  • Dimensioni / Lunghezza: 40 mm
  • Lunghezza l1: 14 mm
  • Peso netto (kg): 0.08 kg
  • Per utilizzo manuale

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello