CESOIA

Codice art.: 985.RI
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
    Tipo di prodotto Cesoia

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 985.RI
    EAN / GTIN 3148512170907
    Codice del produttore 985.RI
    Numero-L L60130 2306

    Descrizione

    Descrizione:

    • Punti di forza del prodotto: Trasmissione a leva per eseguire senza fatica lavori noiosi
    • Trasmissione e guida delle ganasce mediante molla di pressione interna
    • Bordi di taglio leggermente dentati per evitare lo scivolamento della lamiera durante il taglio
    • Stampi forgiati in cromo-molibdeno
    • Impugnature ergonomiche in bimateriale
    • Con rivestimento antiscivolo
    • Codice colore standardizzato a seconda della direzione di taglio
    • Bloccaggio delle ganasce dopo l'uso con un fermo
    • Capacità di taglio acciaio inox 80 kg/mm²: 0,8 mm
    • Capacità di taglio acciaio semiduro: 1,2 mm.

    Proprietà:

    • A [mm]: 55
    • L [mm]: 255
    • L1 [mm]: 60 - 150
    • [g]: 400

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello