Doccia di emergenza, Modello: 837

Codice art.: 984161 837
copia
Nuovo prodotto
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Disponibile in 2-3 settimane

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Altezza 2.330 mm
Larghezza 425 mm
Profondità 630 mm
Pressione dinamica 2,5 bar - 5 bar
Pressione dinamica 36,26 psi - 72,52 psi
Valore della portata della doccia di emergenza 50 l/min
Valore della portata della doccia per occhi/viso 14 l/min
Filettatura raccordo BSP 1,1/4 pollici
Situazione di montaggio montata a pavimento
Campo di applicazione Interno
Peso 15,4 kg
Tipo di prodotto Doccia di emergenza

Identificazione e classificazione

Codice articolo 984161 837
copia
EAN / GTIN 4251138218218
copia
Produttore B-Safety GmbH, Oststraße 85, 22844 NORDERSTEDT, Deutschland, www.b-safety.com

Descrizione

Esecuzione:

Doccia di emergenza per il corpo dotata di doccia oculare con contenitore di raccolta, adatta per il montaggio a pavimento. Le docce di emergenza indipendenti vengono utilizzate quando non è possibile effettuare un montaggio a parete o è necessario creare un punto di accesso centrale per il primo soccorso. Con soffione ad alte prestazioni per un getto d’acqua controllato, uniforme e delicato. Portata selezionabile da 50 a 110 litri al minuto. Struttura autodrenante, pressoché priva di calcare ed esente da manutenzione, nonché molto robusta e resistente alla corrosione. Rivestimento in poliestere termoverniciato resistente alle sostanze chimiche, ideale per l’utilizzo in ambienti aggressivi.

Norma:

DIN EN 15154-1:2006, DIN EN 15154-2:2006, DIN EN 15154-5:2019, ANSI Z358.1-2014, DVGW NW-0416CL0425, DVGW NW-0417CL0263

Download & documenti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript