Sistema di ringhiera Riempimento della ringhiera

Codice art.: 984016
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
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
    Tipo di prodotto Accessori per scale

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 984016
    EAN / GTIN 4031405946460
    Codice del produttore 984016
    Numero-L L90110 1116

    Descrizione

    Descrizione:

    • Ampio campo di impiego
    • Montaggio semplice
    • Struttura solida
    • Design elegante
    • I nostri elementi di collegamento e tubi con un diametro esterno di 40 mm per ringhiere del sistema possono essere assemblati in tutte le varianti di progettazione. Di serie, i dispositivi di fissaggio in acciaio sono galvanizzati, adatti per l'uso in ambienti interni
    • È disponibile anche una versione in acciaio inox a un costo aggiuntivo, consigliato per l'uso all'aperto. Su richiesta, è possibile effettuare un trattamento superficiale come il rivestimento a polvere in tutti i comuni colori RAL.
    • Tutti i collegamenti sono disponibili anche in acciaio inox su richiesta

    Proprietà:

    • Materiale: Plastica
    • Installazione richiesta: Da montare con un attrezzo

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello