• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Elemento base per piccoli contenitori larghezza 1000 mm 500 mm

Codice art.: 983205 500
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 3-4 settimane
0 pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Seleziona la variante e la quantità

Profondità (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Portata ripiano / carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su metallo): 150
  • Regolazione dell’altezza con passo: 25
  • Esecuzione di montaggio: Scaffalatura a innesto
  • Materiale: zincato
  • Custodia: Stoccaggio classe di pericolosità acqua 1-3; Per lo stoccaggio di sostanze nocive per l’ambiente; È consentito lo stoccaggio di sostanze infiammabili

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Portata ripiano / carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su metallo) 150 kg
Regolazione dell’altezza con passo 25 mm
Esecuzione di montaggio Scaffalatura a innesto
Materiale zincato
Custodia Stoccaggio classe di pericolosità acqua 1-3; Per lo stoccaggio di sostanze nocive per l’ambiente; È consentito lo stoccaggio di sostanze infiammabili
Denominazione originale prodotto Scaffali per piccoli contenitori
Altezza 2000 mm
Dim. di montaggio elem. base larghezza 1060 mm
Numero ripiani 4
Campo d’impiego Scaffale per sostanze pericolose
Tipo di prodotto Scaffale per piccoli contenitori

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 983205 500
EAN / GTIN 4004514227522
Codice del produttore 14946

Descrizione

Esecuzione:

Telai profilati a T e ripiani in griglia metallica zincati, maglia 30×30 mm, montante 25×2 mm. Con un carico ripiano massimo di 150 kg per ogni ripiano in griglia metallica. Piani d’appoggio con passo da 25 mm. Vaschetta di raccolta, 83 mm di altezza (volumi: elemento base 37 l / elemento aggiuntivo 34 l). Montaggio rapido grazie all’esecuzione semplice a innesto. Utilizzabili su entrambi i lati.
Carico modulo: 1300 kg.

Descrizione:

Dimensioni di montaggio: Profondità nominale + 36 mm.

Uso:

Per lo stoccaggio di piccoli contenitori. Procedura diretta di fuoriuscita dei liquidi mediante ripiani in griglia metallica contenuti all’interno di vaschette di raccolta saldate a tenuta stagna.

Norma:

Dichiarazione di conformità del produttore ai sensi della direttiva StawaR (norma tedesca sulle vasche di raccolta in acciaio).

Fornitura:

4 ripiani in griglia metallica, 1 ripiano di copertura, 1 vaschetta di raccolta.

Nota:

Ulteriori ripiani in griglia metallica sono disponibili nel nostro eShop al n. art. 983212 Dim. 500.
Per facilitare il trasporto, l’articolo viene fornito smontato. Il montaggio è escluso.

Download & documenti

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello