Cesoie per lamiera con traduzione

Codice art.: 982
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
    Tipo di prodotto Cesoia

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 982
    EAN / GTIN 3148512170006
    Codice del produttore 982
    Numero-L L60130 3540

    Descrizione

    Descrizione:

    • Punti di forza del prodotto: Stile cesoie a piastra. Bordi di taglio leggermente seghettati per evitare che la lamiera scivoli via durante il processo di taglioTraslazione e guida delle ganasce mediante molla di compressione internaGanasce di taglio forgiate in cromo-molibdenoManici ergonomici in bimateriale con rivestimento antiscivoloCodice colore standardizzato secondo la direzione di taglioBloccaggio delle ganasce dopo l'usoCapacità di taglio acciaio inox 80 kg/mm2: 0,8 mmCapacità di taglio acciaio semiduro: 1,2 mm.

    Proprietà:

    • A [mm]: 45
    • L [mm]: 245
    • L1 [mm]: 65-190
    • [g]: 380

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Form

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Volantini

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Promozioni

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello