CESOIA

Codice art.: 982.G
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
Tipo di prodotto Cesoia

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 982.G
EAN / GTIN 3148512170105
Codice del produttore 982.G
Numero-L L60130 3547

Descrizione

Descrizione:

  • Spessori del prodotto: Cesoie a piastra nello stile delle cesoie a ghigliottina. Bordi di taglio leggermente dentati per evitare che la lamiera scivoli via durante il taglio
  • Trasmissione e guida delle ganasce tramite molla di pressione interna
  • Ganasce di taglio forgiate in cromo-molibdeno
  • Impugnature ergonomiche in bimateriale con rivestimento antiscivolo
  • Codice colore standardizzato a seconda della direzione di taglio
  • Bloccaggio delle ganasce dopo l'uso con un fermo
  • Capacità di taglio acciaio inox 80 kg/mm²: 0,8 mm
  • Capacità di taglio acciaio semiduro: 1,2 mm

Proprietà:

  • A [mm]: 45
  • L [mm]: 245
  • L1 [mm]: 65 - 190
  • [g]: 380

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello