{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Spessore del materiale | 3 mm | |
Gamma colori | RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005 | |
Custodia | Stoccaggio classe di pericolosità acqua 1-3; È consentito lo stoccaggio di sostanze nocive per l’ambiente; È vietato lo stoccaggio di sostanze corrosive; È consentito lo stoccaggio di sostanze infiammabili | |
Capacità di raccolta | 1.000 l | |
Altezza | 435 mm | |
Larghezza | 2.650 mm | |
Profondità | 1.300 mm | |
Capacità di magazzino IBC/KTC | 2 | |
Numero IBC | 2 | |
Carico sulla superficie | 1.000 kg/m2 | |
Peso laccato | 226 kg | |
Peso zincato | 239 kg | |
Tipo di prodotto | Vasca di raccolta |
Codice articolo | 981310 2X1000 | |
EAN / GTIN | 2050001937629 |