Vasca di raccolta per fusti da 60 l zincato con griglia in metallo, Numero di fusti×contenuto fusti (l): 2X60

Codice art.: 981210 2X60
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Seleziona la variante e la quantità

Numero di fusti×contenuto fusti (l) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Spessore del materiale: 3
  • Materiale: zincato
  • Custodia: Stoccaggio classe di pericolosità acqua 1-3; È consentito lo stoccaggio di sostanze corrosive; È proibito lo stoccaggio di sostanze infiammabili; È consentito lo stoccaggio di sostanze infiammabili

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Spessore del materiale 3 mm
Materiale zincato
Custodia Stoccaggio classe di pericolosità acqua 1-3; È consentito lo stoccaggio di sostanze corrosive; È proibito lo stoccaggio di sostanze infiammabili; È consentito lo stoccaggio di sostanze infiammabili
Capacità di raccolta 61 l
Contenuto fusto 60 l
Altezza 295 mm
Larghezza 800 mm
Profondità 510 mm
Capacità di magazzino fusti 60 litri 2
Numero fusti 2
Carico sulla superficie 1.000 kg/m2
Peso 34 kg
Tipo di prodotto Vasca di raccolta

Identificazione e classificazione

Codice articolo 981210 2X60
copia
EAN / GTIN 4052462036123
copia
Produttore Bauer GmbH, Eichendorffstrasse 62, 46354 SÜDLOHN, Deutschland, www.bauer-suedlohn.com

Descrizione

Esecuzione:

In lamiera di acciaio da 3 mm. Altezza piedini 100 mm. Con rete metallica zincata.
Zincatura a caldo secondo EN ISO 1461.

Uso:

Per lo stoccaggio sicuro e il travaso di fusti da 60 l e di contenitori più piccoli. Per liquidi infiammabili delle categorie GHS 1 − 3, nonché liquidi che contaminano l’acqua delle categorie GHS 1 − 4.

Norma:

Dichiarazione di conformità del produttore (ÜHP) ai sensi della lista delle regole di costruzione secondo la direttiva StawaR (direttiva tedesca sulle vasche di raccolta in acciaio).

Nota:

Per i portafusti per fusti da 60 l, vedi n. art. 981490.

Download & documenti

Login

Your contact person

Nel carrello

Al carrello
Al carrello